詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159HT-1

品名 : 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

仕様

チャックサイズ 3mm 吸入口 R1/4”
ホース長 1500mm ハンドルサイズ 133.6mm
ケースサイズ 340(W)×200(D)×49(H)mm 重量 700g
回転数 56,000rpm(無負荷時) 使用圧力 0.63MPa
使用コンプレッサー 2.2kW エアー消費量 180L/min
付属品 3mm軸付砥石×10本 砥石サイズ φ15.8×4、φ8×14、φ12.9×4.2、φ5.8×12、φ6.2×12.5、φ5×11.6、φ4×10.5、φ3.2×7、φ3.7×11、φ5.2×4.6(mm)
プラグ付
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/12 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0999ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属砥石
  • ハンドルサイズ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top