詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159KC

品名 : 25,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダー

仕様

メーカー 空研 型番 KG-10
チャックサイズ 3mm・6mm 無負荷回転数 25,000rpm
全長 152mm 重量 350g
エアー消費量 380L/min 振動値(3軸合成値) 3.6m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
使用圧力 0.64MPa 使用ホース内径 6.5mm
付属品 カップリングプラグ20PM
1/4”パワーレギュレーター
3mmコレット
専用スパナ(2個)
スポット溶接や各種金型の修正、機械加工後の面取りやバリ取り、タイヤ・パンク修理時の接着面の足付け作業に
小型・軽量で片手で簡単に操作できる
切粉が飛散しない後方排気式
作業能力のよい高回転型
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1000ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top