品番 : EA159PC-1
品名 : 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
仕様
| コレットチャックサイズ | 3mm | 吸入口 | R1/4” |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1.5m | ハンドル長 | 131.5mm |
| 重量 | 210g | 材質 | アルミ |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw | 使用圧力 | 0.63MPA |
| エアー消費量 | 140L/min | 無負荷回転数 | 60000rpm |
| 三軸合成値 | 2.5m/s2(ISO22867) | 騒音値 | 76dB(A) |
| 付属品 | スパナ×2本、雌ねじプラグ、オイルポット | ||
| 軸付砥石は付いておりません。 | |||
| 水銀不使用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
