品番 : EA159PG-1
品名 : 70,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| コレットチャックサイズ | 3mm | 使用圧力 | 0.63MPa |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 140L/min | 無負荷回転数 | 70000rpm |
| 吸入口 | R1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
| 騒音値 | 83dB(A) | 材質 | アルミ |
| ハンドル長 | 140mm | ホース長 | 1.5m |
| 付属品 | 雌ねじプラグ、スパナ2丁、オイルポット1個 | 三軸合成値 | 0.5m/s2(ISO22867) |
| 本体サイズ | φ19×140mm | 総重量 | 0.43kg |
| ケースサイズ | 190(L)×140(W)×50(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
代替品
![]() |
|

