品番 : EA159RH-1
品名 : [EA159RH用] 3.0x180mm 替刃(19本)
仕様
| サイズ | φ3×180mm | 入数 | 19本 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/07 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 19 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159RH : 4,600bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー |
