詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-11

品名 : 10.2x203mm エアー用チゼル(スクレーパー)

仕様

全長 203mm 重量 210g
刃幅 28.5mm 軸径 10.2mm
鍛造鋼製
黒染め仕上げ
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2024/06/09 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ

代替品

EA159SD-26
  • 品番

    EA159SD-26

  • コメント

    違い:全長、タイプなど

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top