詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-121

品名 : [4本組]12.7mm エアー用チゼルセット

仕様

<セット内容> 4本組
コールドチゼル
テーパーポンチ
リベット・ボルトカッター
ハンマー
軸径 12.6mm
全長 コールドチゼル:251mm
テーパーポンチ:257mm
リベット・ボルトカッター:248mm
ハンマー:165mm
刃幅 コールドチゼル:22.22mm
テーパーポンチ:22.22mm
リベット・ボルトカッター:22.22mm
ハンマー:31.75mm
セット重量 2.47kg 材質 工具鋼
追加説明
カタログ価格

22,800 (税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 19:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1002ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top