詳細表示

このページのURL:

品番 : EA159SD-131

品名 : [6本組]10.2mm エアー用チゼルセット

仕様

<セット内容> 6本組
コールドチゼル
パネルカッター(先細)
スクレーパー
ダブルカットボディリッパー
パネルカッター
テールパイプカットオフ
軸径 10.2mm
全長 203mm セット重量 1.45kg
材質 工具鋼
追加説明
カタログ価格

45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1002ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top