品番 : EA159SJ-1
品名 : 22,000rpm/3mm・6mm エアーダイグラインダーキット
仕様
| セット内容 | エアーダイグラインダー本体 3mm軸付砥石×5本 6mm軸付砥石×5本 3mm・6mmコレット 取付用スパナ×2本 雄ねじプラグ |
使用圧力 | 0.63MPa |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 115L/min | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
| 吸入口 | Rc1/4” | 無負荷回転数 | 22,000rpm |
| 騒音値 | 85.68dB(A) | 三軸合成値 | 2.53m/s2(ISO22867) |
| コレットチャックサイズ | 3mm、6mm | 全長 | 174mm |
| 本体重量 | 600g | 総重量 | 1.2kg |
| 材質 | アルミ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
