品番 : EA159SL
品名 : 28,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー
カタログ訂正
26/07/14 ●無負荷回転数 誤:25,000rpm 正:28,000rpm (No.57 1157)
仕様
| 使用圧力 | 0.64MPa | エアー消費量 | 115L/min |
|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 28,000rpm | 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw |
| 吸入口 | Rc1/4” | チャックサイズ | 6mm |
| 全長 | 285mm | 幅 | φ30mm |
| 重量 | 640g | ||
| プラグ、スパナ2本付き | |||
| ブラシは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/21 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0999ページ | ||||
代替品
![]() |
|

