品番 : EA162A
品名 : 14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)
仕様
| 使用圧力 | 0.64MPa | エアー消費量 | 171L/min |
|---|---|---|---|
| 回転数 | 16000rpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| 使用コンプレッサー | 1.5kw | ディスク径 | φ50・75mm |
| 全長 | 172mm | 重量 | 800g |
| 付属品 | マジック式パッド…50・75mm×各1個 50mmディスクペーパー(マジック式)×5 75mmディスクペーパー(マジック式)×5 50mmねじ式パッド×4 75mmねじ式パッド×4 |
付属ディスクペーパ-の粒度 | φ50mm:#80・#120・#240(2枚)・#320 φ75mm:#80・#120・#240(2枚)・#320 |
| プラグ付き | |||
| ※替ディスクはφ50mm・φ75mmのマジック式ディスクペーパーを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920AK-20 : 1.0L スピンドルオイル |
