詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162DC

品名 : 15,000rpm/75・125mm エアーサンダー

仕様

全長 150mm 重量 1.1kg
使用圧力 0.64MPa エアー消費量 115L/min
回転数 15,000rpm 吸入口 Rc(PT)1/4”
ディスクサイズ φ75、125mm 使用コンプレッサー 2.2kW
振動値(3軸合成値) 2.5m/s2 スピンドルネジ 7/16”-20
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護めがね、ゴーグルを着用下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0997ページ

代替品

EA162A-2
  • 品番

    EA162A-2

  • コメント

    マジック式

ウェブカタログ画像
  • パッド形状
  • ディスク取付方式

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top