品番 : EA162DK-2
品名 : 12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | KAG-40 |
|---|---|---|---|
| 用途 | あらゆる金属研磨・バリ取り作業に | 全長 | 190mm |
| 全高 | 83mm | 重量 | 1kg |
| 使用圧力 | 0.6MPa | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
| エアー消費量 | 350L/min | 無負荷回転数 | 12,000rpm |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | 適合砥石 | 直径:100mm、穴径:15mm |
| 砥石取付ねじサイズ | M10×P1.5 | 使用エアーホース | 6.5mm |
| 付属品 | カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ5mm 専用板スパナ(2種類)×各1個 |
||
| 始動スイッチ:レバー式 | |||
| サイレンサー内蔵式 | |||
| 側方排気 | |||
| 手に優しい樹脂製グリップカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0998ページ | ||||
