詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162DN

品名 : 180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

仕様

メーカー 空研 型番 AG-70AG
適合砥石 直径:180mm
穴径:22mm
無負荷回転数 6,500rpm
全長 270mm 重量 3.3kg
エアー消費量 700L/min 振動値(3軸合成値) 4m/s2
吸入口 Rc3/8” 使用コンプレッサー 5.6kW
使用圧力 0.6MPa 使用ホース内径 9.5mm
付属品 カップリングプラグ20PM
固定スパナ:17Hex
ピンスパナ
始動スイッチ:グリップ式
金属研磨作業やバリ取り作業に
追加説明
カタログ価格

47,100 (税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0998ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※砥石別売

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top