品番 : EA162DN-1
品名 : 180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー
あらゆる金属研削・サビ落し・バリ取り作業に
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | AG-70AG |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業 | 適合砥石 | 直径:180mm 穴径:22mm |
| 無負荷回転数 | 6,500rpm | エアー消費量 | 840L/min |
| 振動値(3軸合成値) | 4.4m/s2 | 吸入口 | Rc3/8” |
| 使用コンプレッサー | 5.6kW | 使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用ホース内径 | 9.5mm | 全長 | 240mm |
| 重量 | 2.4kg | 付属品 | カップリングプラグ30PM 六角レンチ:6mm 板スパナ:19・21HEX |
| スピンドルロック機構の採用によりスパナを使わず砥石交換できる | |||
| 高出力を発揮しハイパワーでも低騒音! | |||
| スロープヘッドで作業の視認性が良好! | |||
| 排気方法が360゜変更できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
