詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162EA-1

品名 : 10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

仕様

無負荷回転数 10000rpm 使用圧力 0.62MPa
エアー消費量 212L/min 吸入口 Rc1/4”
使用コンプレッサー 5HP以上 全長 184mm
重量 740g 取付方法 マジック式
吸塵タイプ 非吸塵式
デュアルアクション
マジックペーパー仕様
プラグ付
※φ125mmのマジック式ディスクペーパー(別売)を使用してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0997ページ

代替品

EA162KJ-2
  • 品番

    EA162KJ-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top