品番 : EA162KJ-12
品名 : [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド
仕様
| メーカー | 空研 | 型番 | Z3030551B |
|---|---|---|---|
| 使用ペーパーサイズ | φ125mm | ねじサイズ | UNF5/16”24山 |
| 最高使用回転数 | 10,000rpm | カラー | ブルー |
| 重量 | 102g | パット材質 | 発泡ウレタン |
| EA162KJ-2用替パッド | |||
| 非吸塵タイプ | |||
| マジック式 | |||
| 穴無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162KJ-2 : 9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
