品番 : EA162MA-1
品名 : [EA162MB用] ディスクパッド(スタンダード)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | PN20353 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | スタンダード | サイズ | φ125mm |
| カラー | 赤 | 重量 | 100g |
| EA162MB用ディスクパッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0997ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162MB-1 : 12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式 |
ウェブカタログ画像
拡大
