品番 : EA162MA-21C
品名 : [EA162MB-1用] 集塵フィルターバッグ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 65967 |
|---|---|---|---|
| 目安集塵容量 | 0.2kg | サイズ | 135×290mm |
| 3Mの自己吸じん型エアー式ダブルアクションサンダーと組み合わせて使用します。 | |||
| アダプターを介して簡単に脱着可能。 | |||
| 取り回しが良く、狭いところや離れた場所でも作業可能。 | |||
| サンディングで発生した粉塵を効率よく捕集。 | |||
| 集めた粉塵を周囲を汚さずバッグ毎廃棄可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/30 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162MB-1 : 12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式 |
ウェブカタログ画像
拡大
