詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162SB

品名 : 11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー

仕様

全長 230mm 重量 1.8kg
使用圧力 0.64MPa エアー消費量 170L/min
無負荷回転数 11,000rpm 吸入口 Rc(PT)1/4”
使用コンプレッサー 2.2kw以上 適合砥石 直径:100mm、穴径:16mm
軸径 3/8UNFx24
プラグ付
砥石は付いておりません。
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0998ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top