詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162SR-1

品名 : [EA162SR用] 115mm ストリップホイール

仕様

サイズ φ115×30mm 重量 103g
材質 ナイロン繊維+研磨剤 最大回転数 4,500rpm
用途 錆び除去(浅層)
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0998ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top