品番 : EA163DA
品名 : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー
仕様
| 全長 | 280mm | 重量 | 750g |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.59MPa(6kgf/c㎡) | エアー消費量 | 400L/min |
| 回転数 | 16,000rpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
| ベルトサイズ | 10×330mm | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
| 振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 | 騒音値 | 103.8dB |
| 付属ベルト粒度 | #80・#100・#120(各1本) | ||
| アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。 | |||
| プラグ付 | |||
| 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/15 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
