詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163HA

品名 : 18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

仕様

エアー消費量 230L/min 使用圧力 0.6MPa
回転数 18,000rpm 全長 300mm
重量 800g 使用コンプレッサー 2.2kw
吸入口 Rc(PT)1/4” ベルトサイズ 10×330mm
本体材質 アルミ合金(ADC12) 付属品 ・ベルト3本(粒度:#80/#100/#120 各1本)
・六角棒レンチ2本 (1.5mm/4mm 各1本)
プラグ付
追加説明
カタログ価格

18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0996ページ

代替品

EA163HB
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top