詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163HD

品名 : 18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

仕様

回転数 18000rpm エアー消費量 280L/min
使用圧力 0.63MPa 吸入口 Rc1/4”
ベルトサイズ 20x520mm 使用コンプレッサー 2.2kw以上
全長 396mm 重量 960g
プラグ付
追加説明
カタログ価格

28,200 (税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/27 20:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0997ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top