詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163K

品名 : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

仕様

メーカー 空研 型番 KBS-12
使用ペーパーサイズ 10×330mm
12×330mm
ベルトサイズ 12×330mm (10×330mmも使用可)
ベルト速度 1,020m/min 無負荷回転数 13,500rpm
全長 285mm 全高 83mm
重量 840g エアー消費量 340L/min
騒音レベル 78dB 振動値(3軸合成値) 0.8m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
使用圧力 0.6MPa 付属ベルト粒度 #60・#80・#120(各1本)
アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
消音材内蔵
作業者を保護する安全設計
自動車鈑金、溶接のピート削り・スポット部の削り、鉄・アルミ・木工・FRP・ダイカスト鋳物製品の面取り・バリ取りに
追加説明
カタログ価格

46,800 (税抜)/ 51,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0996ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top