詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164C-52

品名 : 3/8"DR インパクトロッキングアダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 13333AL
差込角 3/8”(9.5mm) 全長 45mm
重量 62g
ラチェットハンドルのプッシュ機能の様に、ワンタッチでソケットの取付・取外しが可能です。
Oリング・ピン類の付け替えを省略でき、作業効率の向上が見込めます。
追加説明
カタログ価格

5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0480ページ
ウェブカタログ画像
  • 差込角:3/8”(9.5mm)

商品動画

使用方法 使用方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top