詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164C-61

品名 : 3/8"DR インパクト蝶ねじソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD018
差込角 3/8”(9.5mm) サイズ 7.3×7.3mm
外径 31mm 全長 45mm
重量 113g
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0480ページ
ウェブカタログ画像
  • D:31mm  T:7.3mm  l:21mm\nL:45mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top