品番 : EA164CC-22
品名 : 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13300M-22 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 22mm |
外径 | 30.8mm | 全長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |