詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CG

品名 : 3/8"DR [INHEX]インパクトソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS13012M/6-L52
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺 4・5・6・8・10・12mm(6個組)
全長 52mm
ホルダー付き
追加説明
カタログ価格

9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0480ページ
ウェブカタログ画像
  • 差込角:3/8”(9.5mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top