品番 : EA164CP-3
品名 : 3/8"DR インパクトソケットセット(メトリック)
仕様
12個組 | |||
対辺(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm | 外径 | 13.1 ・14.3・16.1・17.1・17.9・19.1・20.2・21.4・22.6・24.2・25.0・26.2mm |
---|---|---|---|
深さ | 5.9、5.9、7.1、7.1、8.0、8.0、9.9、11.1、11.1、11.9、11.9、13.1mm | 差込角 | 3/8” |
材質 | スチール | 全長 | 28.6mm |
重量 | 560g | ホルダー長 | 285mm |
6ポイント | |||
ソケットホルダー付 | |||
ボール付差込角用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 00:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0493ページ |
代替品
|