品番 : EA164CP-7
品名 : 3/8"DR インパクトソケットセット(ミリ・インチ)
仕様
24個組 | |||
ソケット(6角、L:30mm) | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”(マグネット付) |
ユニバーサルジョイント | 3/8”メス×3/8”オス |
---|---|---|---|
エクステンションバー | 75mm | 差込角 | 3/8” |
ソケット全長 | 30mm | 重量 | 2.42kg |
ユニバーサルジョイントのみボール付差込角用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0491ページ |