品番 : EA164DF-400
品名 : 1/2"DR [INHEX]インパクトビットソケットセット(18個組)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14204M |
---|---|---|---|
セット内容 | 18点 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
インパクトHexビット | 4・5・6・7・8・10・12・14mm | インパクトHexビット(ロング) | 4・5・6・7・8・10・12・14mm |
セット時全長 | インパクトHexビット:60mm インパクトHexビット(ロング):105mm |
ケースサイズ | 310(W)×48(D)×90(H)mm |
重量(g) | 1370 | ||
ビット交換式 | |||
(1/2”)インパクトビットホルダー | |||
ビット止ねじ用2.5mmHexドライバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0505ページ |
拡大