品番 : EA164DG-8
品名 : 1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14300M-8 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 8 |
外径 | 14.5mm | 全長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 05:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |