品番 : EA164DV-456
品名 : 1/2"DR x11/16" インパクトユニバーサルディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 11/16 |
---|---|---|---|
外径 | 25.9mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 16:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164DV-457です。