品番 : EA164DV-6
品名 : 1/2"DR M付インパクトソケット(メトリック・インチ)
仕様
| 25個組 | |||
| ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ 21mm、3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・ 1”(マグネット付) |
ユニバーサルジョイント | 1/2”メス×1/2”オス |
|---|---|---|---|
| エクステンションバー | 75mm | 差込角 | 1/2” |
| ソケット全長 | 38~45mm | 重量 | 4.32kg |
| ボール付差込角用(ユニバーサルジョイント除く) | |||
| ユニバーサルジョイントのみ側面の穴は1つだけです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/21 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
