詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DW-218

品名 : 1/2"DR x18mm ディープインパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺 18mm
外径 27.5mm 全長 78mm
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 08:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※写真はEA164DW-216です。
  • ※写真はEA164DW-216です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top