詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DW-406

品名 : 1/2"DRx 6mm インパクトユニバーサルHexビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺 6mm
外径 28mm 全長 75mm
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 08:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
画像はEA164DW-417です。
  • 画像はEA164DW-417です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top