詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DX-5

品名 : 1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用)

仕様

メーカー パオック 型番 PJS-127R
用途 ジャッキアップ作業の時間短縮に 差込角 12.7mm(1/2”)
耐トルク 570N・m 適用ジャッキ 取付口リングタイプ
材質 ソケット部:クロムモリブデン
ジャッキ取付部:クロムバナジウム
サイズ 28×28×84(H)mm
重量 177g
インパクトレンチに取り付けるだけでジャッキアップが可能
車載ジャッキを使った手回しでのジャッキアップを簡単&スピーディにできます
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
  • 適用ジャッキ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top