詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DZ-100

品名 : 1/2"DR インパクトボルトリムーバーソケットセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23132
インパクト用
差込角 1/2” 対辺(mm) 10・12・13・14・17・19・21・24(8個組)
全長 35・38mm
固着したボルト・ナットの着脱に
左ネジ(逆ネジ)にも対応します。
ケースサイズ 255×150×45mm
追加説明
カタログ価格

6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/23 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0472ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコパッケージ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top