詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DZ-46

品名 : 1/2"DR インパクトユニバーサルジョイント

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23508
差込角 1/2” 全長(mm) 32
重量(g) 135
ハイパワーのインパクトに対応した強度アップモデル
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 387

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0472ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top