詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DZ-6

品名 : 1/2"DR/10-27mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23296
差込角 1/2” 対辺(六角) 10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm
外径 17.5~38mm 全長 78~78.5mm
14個組み
ケース付き
ケースサイズ 95×440×48(H)mm 総重量 3.64kg
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0472ページ
メイン画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top