詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EB

品名 : 3/4"DR/19-41mm インパクトソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16201M
差込角 3/4”(19mm) 対辺 19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41mm
全長 50~57mm 総重量 6.8kg
6ポイント
追加説明
カタログ価格

32,600 (税抜)/ 35,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 15:26現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0482ページ
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top