詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EL-4

品名 : 3/4"DR/1"-1・1/2"/8個組 インパクトディープソケット

仕様

8個組
対辺(6角)
 1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・
 1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”
差込角 3/4”
外径 38~44mm 全長 85mm(38mm、1-1/2”は95mm)
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 13:12現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0470ページ
ウェブカタログ画像
  • ●画像はEA164EL-3になります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top