詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EP-2

品名 : 3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 24294
差込角 3/4”(19.05㎜) 対辺 26・27・29・30・32・35・36・38mm(8個組)
全長 90mm
ケース入り
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0472ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top