品番 : EA164FH-118
品名 : 1"DRx18mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18106.16-18 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 18mm |
全長 | 92mm | 外径 | 54mm |
重量(g) | 718 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0493ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164FH-117です。