品番 : EA164GV-12
品名 : 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4AD-12X |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 12 |
外径(mm) | 20 | 全長(mm) | 200 |
エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0500ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164GV-10 1/2"DR/10mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用) |
EA164GV-12 1/2"DR/12mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用) |
拡大