品番 : EA164KF-1B
品名 : 1/2"DRx61.0mm インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BJP4A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 61mm |
| 重量 | 150g | ||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/04 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
