詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KJ-1

品名 : 1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TBTP406P
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺(mm) 6・8・10・12・14・17
全長(mm) 60 重量 768g
6個セット
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ソケットレール付
追加説明
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 12:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0474ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top