詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KM-1

品名 : 3/4"DRx111.5mm インパクトユニバーサルジョイント

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BJP6
差込角 3/4”(19mm) 全長 111.5mm
重量(g) 775
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 09:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0497ページ

代替品

EA164KM-1A
  • 品番

    EA164KM-1A

  • コメント

    変更点:全長・外径・重量

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top