品番 : EA164KV
品名 : 1"DR(11個組) ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATBP811TP |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 25.4sq.インパクトコンビソケット×4 25.4sq.インパクトソケット(ディープ薄肉)×1 12.7sq.インパクトソケット(セミディープ薄肉)×6 専用ケース |
差込角 | 1”(25.4㎜) 1/2”(12.7㎜) |
| (1”)インパクトコンビソケット(hex×sq) | 35×17・38×20・41×20・41×21mm | (1”)薄肉ディープインパクトソケット | 33mm |
| (1/2”)薄肉セミディープインパクトソケット | 10・12・14・17・19・22mm | ケースサイズ | 310(W)×165(D)×70(H)mm |
| 重量 | 6.2㎏ | ||
| 中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類を、専用ケースで一括管理ができます。 | |||
| 大型車ホイールのJIS方式・ISO方式の両方に対応。 | |||
| ホイールナットコンビソケットは、アウターナットとインナーナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 | |||
| 作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
